- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ ディスクグラインダー ケースのおすすめ人気ランキング
マキタ ディスクグラインダー ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「マキタ ディスクグラインダー ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ グラインダー ケース」、「マキタ 40v グラインダー」、「マキタ バッテリー 収納ケース」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
質量(kg)
1.3
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料
(5.4MB)
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×117×133
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)
362
幅(mm)
133
高さ(mm)
117
電圧(V)
14.4
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
スマートに大容量収納を実現!
1セット
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)
125
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
付属品
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
電源(V)
直流18
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
研削砥石寸法(mm)(外径)
125
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
8500
適合バッテリー
A-69939,A-69923
スイッチ種類
スライドスイッチ
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品
中皿トレー(樹脂製)×1個
材質
バックル:冷延鋼板
色
シルバー
材質(本体)
SUS430+PP
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品
PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)
2.4※バッテリ含む
電源(V)
直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能
ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
117×362×146
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])
8500
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
1充電当たりの作業量
コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
8500
刃径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質
(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
適合本体
・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ。(MOKDDR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)。・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ。(MOKIDR-18.0Li)
材質
HDPE
寸法(mm)
345×310×115
質量(kg)
1.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷