マキタ 充電式 噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「マキタ 充電式 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 電動噴霧器」、「丸山 霧太郎」、「マキタ噴霧器」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) バッテリー リチウムイオン(バッテリBL1830B) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 直流10.8(スライド) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 充電時間(分) 約50 商品タイプ 本体+バッテリ付き
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 タンク容量(L) 5 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス 質量(kg) 6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く) 種類 充電式 電源(V) 直流18 タンク容量(L) 20 本体寸法(mm) 290×405×595H 最高圧力(MPa) 2 吐出量(L/min) 約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル) バッテリー リチウムイオン(バッテリBL1860B) バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 直流18 作業量(目安) 約50~80分 充電時間(分) 27(実用)、40(フル)※目安 関連資料 (3.08MB) 商品タイプ 本体+バッテリ付き
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.3 関連資料 (42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (10.18MB) (2.24MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.7 関連資料 (2.24MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

バッテリBL1830B、充電器DC18SD付き
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷