- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 研磨機のおすすめ人気ランキング
マキタ 研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新120件の「マキタ 研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両頭 グラインダー」、「グラインダー 固定」、「ベンチグラインダー」などの商品も取り扱っております。
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)
9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)
9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
19
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15.9
電源(V)
単相100
電流(A)
6.2
定格出力(W)
550
コード長さ(m)
2
全長(mm)
395
付属品
研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)
質量(kg)
20.5
トラスコ品番
416-6531
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)
250
電圧(V)
単相100
電流(A)
3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)
1.5
砥石寸法(Φmm)外径
(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)
(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])
水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品
水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度
付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)
8.4
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。
強力300Wモーター搭載です。
低振動、静音設計です。
作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。
大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電源
単相交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
2.9
厚さ(mm)
(砥石)19
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
2850/3450
セット内容
砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2
粒度
A36、A60
電球(W)
(作業ライト:別売)40まで
砥石径(Φmm)
外径:150、内径:12.7
消費電力(W)(50/60Hz)
330/270
消費電流(A)(50/60Hz)
3.3/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約360×約200×約220
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
電流(A)
0.4
コード長さ(m)
1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)
75
研削砥石寸法(mm)(内径)
12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
13
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3450
セット内容
両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×130×155
定格時間(分)
15
外径×内径×厚さ(mm)
フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
130
定格電流(A)
無負荷時 1.5
電源コード(m)
1.8m(アースクリップ付)
回転数(min-1[r.p.m])
5000~10000
付属品
軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ
質量(kg)
2.9
軸径
Φ10mm×P1.5
研削砥石サイズ(mm)
Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100
本体サイズ(mm)
210×120×155
定格使用時間(分)
20
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35・3.0
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)
100
電流(A)
1.7/1.6
定格消費電力(W)
170/160
コード長さ(m)
1.8
使用時間(分)
30
粒度
WA1000
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×235×420
質量(kg)
約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)
30
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源
AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)
150×160×140
質量(kg)
2(コード含む)
モーター
単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間
15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード
2芯 2m
使用砥石
電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力
電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)
電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷