マキタ 運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「マキタ 運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式運搬車」、「バッテリー運搬車」、「運搬車」などの商品も取り扱っております。
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ブレーキ ハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V) 直流36(18×2) 最大積載量(kg) 平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm) 1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級 IPX4 使用時間 約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機 DCブラシレスモーター タイヤタイプ 前輪/後輪:チューブ式 組合対応 【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式 スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h) 前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km) 7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度 12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0106 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ 4輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質 耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様 組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ トラスコ品番 467-5801 材質 荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm) 800 幅(mm) 700 高さ(mm) 320 ハンドル高さ(mm) 900 組立時間 1人20分 適合ストッパー - ブレーキ/ストッパー あり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様 折りたたみハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 466 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 878 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック キャスター金具 ステンレス・スチール 特性 悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm) 688 材質(荷台) プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷


最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。 ブレーキ 前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ 最大積載量(kg) 120 本体質量(kg) 45.3(バッテリー7kg含) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 最小:1080×580×880、最大:1270×820×980 荷台寸法(mm) フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式) ハンドル高さ(mm) (上)980、(中)930、(小)880 バッテリー DC12V10A×2個=24V/10Ah 充電時間(時間) 8~14 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行時間 2時間(100kg積載時) 登坂角度 12度
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg) 48(バッテリー、パイプ荷台含む) 角度(°) 最大登板:12(120kg積載時) 最大積載量(kg) 120 全長×全幅W(mm) パイプ荷台寸法:870~970×660~860 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 1350×740×830~900 バッテリー DC24V/12A(充電式100V 50/60) 速度調節方式 前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式) 最高速度(km/h) 低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 33 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様 電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番 458-3868 全長(mm) 1270 全幅(mm) 680 全高(mm) 1130 最大牽引質量(kg) 1000 走行速度(km/h) (負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷