マキタ 高圧洗浄機 ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「マキタ 高圧洗浄機 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ洗浄機」、「マキタ 高圧洗浄機 業務用」、「ハンドガン」などの商品も取り扱っております。

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160 寸法 イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種 8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径 (洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番 64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa) 7【71kgf/cm2 水量(L/min) 最大:7【420L/H】 付属品 トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番 465-1766 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×350×750~940 吸込全揚程(m) 最高:1 水温(℃) 許容:65以下
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa) 7.5(約76.5kgf/m2) 吐出水量(L/min) 5.5 付属品 トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg) 7.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×385×635 TKG品番 9-1379-0501 TKG品番(2017) 6-1236-0101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。 適合機種 AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 質量(g) 210 トラスコ品番 442-9729
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に 長さ(mm) 460 材質/仕上 真鍮 関連資料 専用部品(7.4MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa) 2.2 吐出水量(L/min) 1.8 付属品 充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g) 1800 使用温度範囲(℃) 0~40 定格電圧(V) DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 884×82×243 連続使用時間(分) 15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力 DC20V 2A 充電器入力 AC100V50/60Hz 充電時間(分) 70 充電池タイプ 定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用ガン
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続 仕様 ボッシュ高圧洗浄機専用ガン トラスコ品番 819-0902 材質 ポリアミド樹脂 質量(g) 395 本体質量(g) 395 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 410×160×51
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 関連資料 (6.32MB)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60 最大圧力(MPa) 2.2 最大吐出水量(L/min) 2 給水方式 水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V) DC18 運転時間(分) 扇状約13、回転約14 付属品 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB) 74 質量(kg) 1.9(バッテリー含む) 型式 (交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番 64-9482-16 取扱説明書 (3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min) 25 ノズル 1549 耐熱温度(℃) 150 耐圧力(MPa) 31 噴射角度 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)