- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- マキタエンジン 草刈り機のおすすめ人気ランキング
マキタエンジン 草刈り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「マキタエンジン 草刈り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 ロビン」、「草刈機 エンジン スターター」、「草刈機 ガソリン」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)
255
刃の種別
DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料
(3.4MB)
使用面積(m2)
【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品
ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番
BH2433
取付可能コード径(Φmm)
2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1765×610×300
排気量(mL)
20.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)
4.6
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)
4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1770×610×305
排気量(mL)
25.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.6
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
パイプ直径(Φmm)
24
チップ刃角50°の切れ味重視タイプ
適合機種
エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D、MUX362D、MBC230D
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合
マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)
~Φ3.0
関連資料
(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様
肩掛式
セット内容
チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)
直流36(40Vmax)
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
適合
エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)
Φ2.0~Φ2.7
関連資料
(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25