マキタチェンソーオイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「マキタチェンソーオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動チェーンソー オイル」、「コンバインチェーンオイル」、「チェーン用潤滑油」などの商品も取り扱っております。

チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度 100cSt 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度 ISO VG110 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度 ISO100 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度 ISO VG110 褐色 適合範囲 チェーンソー 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性 適合範囲 チェーンソー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度 ISO VG110 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に 粘度 ISO VG105 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt) ISO VG 100 適合範囲 チェーンソー 粘度 100 危険等級 危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード 100 適合範囲 チェーンソー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲 タービン 主成分 潤滑基油 粘度 ISO VG32 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)