マキタ充電式ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
97件の「マキタ充電式ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 電池式」、「送風機 コードレス」、「屋外 扇風機 充電式」などの商品も取り扱っております。
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

羽根枚数 3 風量調整 自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm) 330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間 (BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min) 4.6 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 首振角度(°) 90 機能 自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲 約135(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 騒音レベル(dB(A)) 53 関連資料 (2.7MB)
1台
9,890 税込10,879
欠品中

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 風速(m/min) 強モード:190、弱モード:160 バッテリー リチウムイオン 出力 (ACアダプタ)12V、1.5A 入力 (ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ 風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間 1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 620×370×264(蓄電池除く) 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 3.0(蓄電池除く) 風量調整 2段階 材質(羽根) アルミ アズワン品番 65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

電源(V) 直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100 羽根枚数 3 風量調整 自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで) 関連資料 (2.19MB) 羽根径(Φmm) 450
1台
40,900 税込44,990
欠品中

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 角度調節 上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 首振角度(°) 90 機能 自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲 約135(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 風量調整 3段階 騒音レベル(dB(A)) 53 関連資料 (2.7MB) 羽根径(Φmm) 235
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷


クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷