マキタ全ネジカッター替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「マキタ全ネジカッター替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジカッター 替刃」、「4 分 全 ネジ カッター」、「ボルト 切断 工具」などの商品も取り扱っております。

1組
6,498 税込7,148
当日出荷


コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
7,498 税込8,248
当日出荷

上向き作業がさらに快適
質量(kg) 2.8(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×107×289 最小切断長(mm) 20 最大切断能力(mm) W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼 関連資料 (1.4MB)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番 390-8411 適合本体 EZ4540、EZ3561 質量(g) 40 切断対象 軟鋼・ステンレス 寿命 (目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
1パック(2枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

日立全ねじカッター用カッター(W3/8)です。2個入りです。ステンレス・軟鋼用です。
用途日立全ねじカッタ用替刃カッタ。 適合 W3/8用 トラスコ品番 377-9173 適合機種 CL10SA、CL10D2、CL14DSL、CL13D
1パック(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm) 最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm) W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能 切断解除機能 関連資料
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃M10
両面使えて経済的。
適合品番 EZ45A4、EZ4540、EZ3561
1組(2枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 仕様 油圧式 付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg) 6.0(バッテリ含む) 切断能力 全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×323×260(ハンドル付) バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度 約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他 W1/2替刃別売 トラスコ品番 455-8821 適合機種 イズミ油圧工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.7
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他 W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番 455-8766 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm) 370×115×52 質量(kg) 1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)全ネジカッター替刃
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 適合機種 EZ45A9
1パック(2枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品 W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個 適合 (全ねじボルト)W3/8、W1/2 全長(mm) 850 質量(kg) 9
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷