- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- マキタ剪定バリカン充電式のおすすめ人気ランキング
マキタ剪定バリカン充電式のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「マキタ剪定バリカン充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式バリカン」、「茶摘鋏」、「コードレス植木バリカン」などの商品も取り扱っております。
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)
2.6
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)
直流18
刃長(mm)
460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)
(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])
2000
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
18
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料
(4.2MB)
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数
低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)
直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×916×191
質量(kg)
3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間
低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ
充電式
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速:1800、高速:2500
カット数
低速:2000、中速:3600、高速:5000
電源(V)
36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×225×190
質量(kg)
3.7
付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
電源タイプ
充電式
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
350
最大切断径(Φmm)
15
タイプ
バッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min-1[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.1
付属品
ブレードカバー
連続使用時間
約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ
充電式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。
ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。
刈込み幅(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
仕様
新・チップレシーバー、ソフトグリップ
全長(mm)
725
質量(kg)
2.1
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
400
刃の種別
新・高級刃
ストローク数(min-1[回/分])
2000
カーボンブラシ呼び番号
75
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
上下刃駆動方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(回/分)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200
コード長さ(mm)
400
最大切断径(Φmm)
10(直径)
モーター
DCハイボルテージモーター
質量(kg)
2.3
本体サイズ(mm)
1670×95×110
刃長(mm)
300
長さ(m)
1.67~3(伸縮機能)
付属品
防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)
20
トラスコ品番
280-7891
電源タイプ
AC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
350
最大切断径(Φmm)
15
タイプ
バッテリBL1015・充電器DC10WC付き
ストローク数(min-1[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
1.9
付属品
ブレードカバー
連続使用時間
約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ
充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)
0.93
刈込み幅(mm)
260
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)
400
電源タイプ
充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
刃長(mm)
400
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
18
関連資料
(6.03MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
1台2役の芝生から庭木までお手入れ可能な万能バリカン
軽量コンパクトモデルで作業の疲労を低減
庭木バリカンブレードで手軽に剪定
2種類のブレード付き
初心者でもブレードの交換が簡単
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.1
刈り幅(mm)
(庭木バリカンブレード)150、(芝生バリカンブレード)100
充電時間(時間)
最大約4
バッテリー
リチウム充電池
ブレード
(庭木バリカンブレード長さ)150mm、(芝生バリカンブレード幅)100mm
質量(g)
約610(バリカン刃装着時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(庭木バリカンブレード装着時)400×80×110、(芝生バリカンブレード装着時)350×100×110
付属品
充電器、ブレードカバー、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード
連続使用時間(分)
(庭木バリカンブレード)60、(芝生バリカンブレード)40
トラスコ品番
751-6525
電源タイプ
充電式
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
650
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
1042
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.7
電源タイプ
AC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
862
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.5
電源タイプ
AC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き
刃長(mm)
460
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
18
関連資料
(6.03MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷