- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- マグネスターのおすすめ人気ランキング
マグネスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「マグネスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸し器 蓋」、「マグネチックスターラー」、「スパチュラ」などの商品も取り扱っております。
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])
150~1500
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
くま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネット
コバルト磁石
・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
撹拌容量(mL)
500
回転数(min-1[r.p.m])
150~1500
型式
MX-1
TGK品番
371-63-17-12
付属品
PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個
プレート寸法(mm)
80Φ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
126×145×65
質量(kg)
約0.6
電源
AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)。0.5A
モーター
くまとり型 2極
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。
・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
67×100
外形寸法(mm)
72×155×75H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
30~500
質量(kg)
約0.85
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GL-45
容量(mL)
1000
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質
撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式
GLS-80
ねじ規格
GLS-80
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質
21-0ステンレス
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
商品タイプ
バット
材質
アルミ
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-52
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
蒸し器用中板を使用することで、新たにメニューの幅が広がります。KINGOビュッフェシリーズ(カバー式)をご使用のお客様も蓋を外してご使用いただけます。
穴径(Φmm)
Φ5(1ヶ所)
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×1個
材質
本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーター
DCブラシレスモーター
液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。
外径(Φmm)
30
上部内径(mm)
16.5
材質
ほうけい酸ガラス
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約12
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)
343×400×50
プレート寸法(mm)
313×303
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])
60~1200
撹拌容量(mL)
50~2000×4
アズワン品番
1-4604-41
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
-
マグネット強度
0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
商品タイプ
バット