マグネット シート 壁のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
226件の「マグネット シート 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁に貼るマグネットシート」、「磁石 が つく シート」、「マグネット壁紙」などの商品も取り扱っております。
薄型・軽量でサイズは6種類。 大判マグネットホワイトボードシートVSMシリーズより、薄くて軽い! マグネットシートなので、設置場所を固定せずに自由に使えます。 また、シートの上にマグネットを使用して掲示することも可能です。 マグネットシートなので、スチール壁なら場所を固定せずに自由に使えます。
仕様 無地 付属品 マーカー(黒・赤)、イレーザー、マグネットトレイ付属
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(mm) 200×100×0.2 材質 質量(g) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質 本体:ステンレス鋼板 寸法(mm) 45×3×50H タイプ 補助板 耐荷重(kg) 1 取付け方法 マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、 凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。 鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。 吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。 仕様 ホワイトボードシート、吸着式 付属品 ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質 板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 厚さ(mm) 1 タイプ 吸着式タイプ 商品タイプ 吸着式タイプ
1箱(1枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。
商品タイプ 大判 仕様 マグネット式 材質 PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm) 0.8 白(ツヤ無し) 吸着力(N) 0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)390G
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。 区分 本体 シリーズ ホワイトボード ピタボ
1本ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネットくっつくシート
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質 非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質 (シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm) 0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品 マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート 板面:白
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性 速乾 使用方法 (1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。 適合材 屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります) 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質 ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様 粘着付 材質 異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm) 1.2 タイプ 粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N) 0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)600G 特性 強力 商品タイプ 粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm) 0.8 材質(表面/裏面) PVC/ゴムマグネット 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性 強力 仕様 片面粘着剤付 材質 異方性ゴム磁石 厚さ(mm) 1.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 無地 仕様 明治山型 材質 スチール(メラミン焼付) 寸法(mm) 300×600×0.4 質量(g) 570 取付方式 穴4 穴径(Φmm) 3.5 穴数 4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm) 0.8 仕様 マグネット対応 材質 表面材:PET系フィルム。裏面材:マグネットシート 適合品番 枠の色
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)