マグネット スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
274件の「マグネット スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用イヤホン」、「携帯電話用スピーカー」、「マイクロスピーカー」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質 マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(10個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン 手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。 コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様 コンポーネント:1.5インチコーン 適合 感度:79dB SPL(感度(1W/1m) ) 質量(kg) 0.17 形式 フルレンジ密閉型 角度(°) 公称指向:170×170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×62×82 音圧レベル(dB) 最大:92SPL インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z) 周波数帯域(Hz) 再生:180-20k(-10dB)
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
770 税込847
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,275 税込2,503
当日出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 27 周波数特性 400Hz~8kHz 定格入力(W) 0.25 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
590 税込649
当日出荷

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴 IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)