- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マグネット ネオジウムのおすすめ人気ランキング
マグネット ネオジウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,455件の「マグネット ネオジウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 磁石」、「取付マグネット」、「マグネット 強力」などの商品も取り扱っております。
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1162
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1セット(2個)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
用途各種キャビネット汎用
材質
ネオジム磁石+スチール
仕上
ニッケルメッキ
コンパクトボディーの強力マグネット。
用途掲示物の貼り付け用に。
材質
ポリカーボネート、ネオジウム磁石
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様
●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番
65-2220-10
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式
複動形
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
(マグネット)ネオジム磁石
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])
約53.9[5.5]
材質/処理
(ベース)SPCC/Ni。(マグネット)ネオジウム/Ni
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
310
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
7
質量(g)
15
吸着力(N)
20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度
(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ
10 0644
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
仕様
●最高感度位置(mm):10
適合シリンダ
MRC
スイッチ種類
有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)
20
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430
材質
ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)
Φ5×3
使用温度(℃)
80以下
入数
10個入り
1パック
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
直径(Φmm)
32
耐荷重(kg)
24.9
あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性
強力
材質
本体:PMMA
保持枚数
9
入数
2