- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- マグネット led ライト 防水のおすすめ人気ランキング
マグネット led ライト 防水のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新422件の「マグネット led ライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式LEDライト 防水」、「照明 工作機械」、「ledライト マグネット付」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。
COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。
360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。
底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様
吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き
材質
ABS
電源
単三乾電池x4本
連続使用時間
約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間
本体寸法
131mmx48mmx57mm
光束(Lm)
最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン
防水仕様
IPX4
LED寿命(時間)
約25000時間
照射角
360度回転式
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類
LED
色温度(K)
5500k
防塵防水性能
IP68
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
特殊用途
防水
セット内容
ライト本体、保証書、取扱説明書
材質
ABS+PC
質量(g)
390(本体)
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170.7×126.53×44.5
発光色
昼光色(6000K)
光源
COB LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式
Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
連続点灯時間(時間)
HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
特殊用途
防水
付属品
AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)
強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)
-10~40
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
フラッシュ
2秒間長押し
調光方式
全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)
2(H)、5(M)、12(L)
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類
LED
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様
充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)
付属品
USB/TYPE-Cコード
質量(g)
578
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×170×37
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)
充電時間(時間)
約4
耐衝撃性
1m
充電可能回数
500回未満
使用場所
屋内
明るさ(Lm)
2300
防水性
IPX3相当
照射距離(m)
最大約20
電球の種類
LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
防水保護等級
IP55(生活防水)
消費電力(W)
LED:20
マグネット
マグネット
全光束(Lm)
Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色
昼光色
照射角度(°)
約80
点灯方式
サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)
サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式
TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲
210
材質
ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)
約166×112.5×47
質量(g)
約320
セット内容
ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所
屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性
IPX5相当
仕様
マグネット内蔵
付属品
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
0~40
連続使用時間(時間)
HIGH:約5、LOW:約2.5、TOP:7
光源
LED
バッテリー
Li-ion
充電時間(時間)
約2~3
落下衝撃(m)
2
照射角度(°)
120、TOP:18
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品
充電用USBケーブル
保護等級
IPX6相当
点灯方式
トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式
USB充電
マグネット
マグネット
電球の種類
LED
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
定格ランプ電力(W)
10
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として
質量(kg)
1.5
全高(mm)
387
口金
E26
コード長さ(m)
1.6
定格ランプ電力(W)
7.3以下
吸着力(N[kgf])
800[80]
明るさ(Lm)
325
電球の種類
LED
適合電球
LDR4N-W/K(340lm)
LED定格電圧(V)
AC100
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)
6
光束(Lm)
540
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
355-7731
寸法(mm)
(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
全高(mm)
343
LED
6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
400
電球の種類
LED
電源(V)
AC100
LED
10灯
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
660
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
833-8478
質量(kg)
2.5
電源(V)
AC100~120V
全高(mm)
435
吸着力(N)
800(マグネット)
保護等級
IP67(ヘッドケースのみ)
光源
LED×6灯
色温度(K)
5700
照度(Lx)
3700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×55
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷