- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネット on off 制御のおすすめ人気ランキング
マグネット on off 制御のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新164件の「マグネット on off 制御」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁石」、「電気マグネット」、「マグネット 切り替え」などの商品も取り扱っております。
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠
使用温度範囲(℃)
-10~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24(通電時間5分以内)
吸着力(N)
約500、残留:1以下(DC24V印加時)
最大消費電力(A)
0.4
タキゲンコード
50303
1個
¥18,552
税込¥20,407
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
吸着力(N)
113
エスコ品番
EA984CM-1
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)
(ED)100
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付
マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)
DC24
仕上
機械加工面にニッケルメッキ
コネクタ
リード線か二極コネクター
仕様
背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3
材質
軟鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9
質量(g)
36
電源
DC24V
吸着力(N)
最大53
コード長さ(mm)
550
電流(mA)
100
IP等級
54
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)
50
寸法D1
M5
使用電圧(V)
DC24
コネクタ
ヒルシュマンコネクター
取付
マグネット裏面のねじ穴
仕上
機械加工面にニッケルメッキ
仕様
IPレート:54、デューティーサイクル:S2
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)
0.5
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)
40
トラスコ品番
287-0690
寸法(mm)
幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)
557
材質(表面)
ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
吸着力(N)
250
寸法(mm)
50×50×50
適合
(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番
406-3465
質量(kg)
0.75
電流(A)
0.43
電圧(V)
DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
50×50×50
1個
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番
756-9106
材質
本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)
315
タイプ
異方性磁石
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
160×98×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品
スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)
-10~+45
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約30(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
埋込設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
吸着力(N)
253
エスコ品番
EA984CM-2
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサー
なし
スイッチ出力
なし