- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネットがくっつくシートのおすすめ人気ランキング
マグネットがくっつくシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「マグネットがくっつくシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 が つく シート」、「マグネットがつくホワイトボードシート」、「磁石がくっつくシート」などの商品も取り扱っております。
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質
(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)
0.5
1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
材質
表面/PET、裏面/マグネットシート
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
タック付の白板シート!マグネットが使える!
寸法(mm)
200×150
質量(g)
40
1個
¥255
税込¥281
3日以内出荷
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
45×3×50H
タイプ
補助板
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
文字内容
無地
仕様
明治山型
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
300×600×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
3.5
穴数
4
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに
材質
スチール、コート紙
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
6
長さ(m)
10
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
材質
非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着シートです。鉄粉入りなのでマグネットがくっつきます。
入数(枚)
1
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
450×300×1
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様
3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上
SPCC/ニッケルメッキ
寸法T
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式
マグネット
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
0.6
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工