- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネットゲージのおすすめ人気ランキング
マグネットゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新155件の「マグネットゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットスケール」、「ネットゲージ」、「ゲージ」などの商品も取り扱っております。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])
800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様
普及、標準型
トラスコ品番
107-6795
質量(kg)
1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
仕様・用途
【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×165
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
微動調整ねじがあるため、細かい位置決めをすることが可能です。機械式と比較して高く安定した吸着力があります。
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)
1274
取付ねじ穴サイズ
M10×1.5
質量(kg)
3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ16×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ14×200
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×117×75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)
1
メモリピッチ下段(mm)
0.5
仕様
裏面マグネットシート貼付
材質
ステンレス
目盛仕様
cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔
上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
形状
同厚
直角度(mm)
100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)
±0.2
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質
本体:鋳鉄
寸法(mm)
235×80×58
吸着力(N[kgf])
600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)
83
長さ(mm)
46
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力
800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ10×150
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力
400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
質量(kg)
0.38
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ8×129
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ8×110
マグネット部寸法(mm)
30×36×35
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。
吸着力(N)
1000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×68×60
取付穴(mm)
(測定器)8(アリ溝付)
質量(kg)
2.2
トラスコ品番
336-2655
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])
1300[130]
仕様
主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番
164-3134
質量(kg)
4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)
M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)
M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ14×200
マグネット部寸法(mm)
50×117×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷