- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- マグネットコンタクタのおすすめ人気ランキング
マグネットコンタクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新144件の「マグネットコンタクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットコンタクタ 富士電機」、「マグネットスイッチ」、「マグネットリレー」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類
継電器
定格使用電流(A)
AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
周波数(Hz)
50/60
規格
JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)
定格絶縁電圧(V)
690
定格インパルス耐電圧(kV)
6
開放熱電流(A)
10
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
66.5
コイル定格電圧(V)
DC24
コイル電流(mA)
55(平均)
定格絶縁電圧(V)
690
開閉頻度(回/時)
1800
電気的耐久性
AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
機械的耐久性
1000万回
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
接続可能電線(mm2)
主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)
開放電圧(V)
定格電圧の10%以上
適合レール幅(mm)
35
電流容量(A)
遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
動作時間(ms)
コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
動作電圧
定格電圧の85%以下
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
取付方式
IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能
形式
直流操作形
適合モータ容量(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
締付トルク(N・m)
主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)
平均消費電力
1.3W
平均消費電力(W)
1.3
適合圧着端子
主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上
接点の保守点検が容易
電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J)
IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類
電磁接触器
機械的寿命
約500万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
種類
電磁接触器
補助接点
ツイン
幅(mm)
48
開閉ひん度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
20
規格
UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格
JIS、IEC、EN
定格インパルス耐電圧(kV)
6(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)
50/60
定格絶縁電圧(V)
690(JIS・IEC)
電気的耐久性
100万回
機械的耐久性
1000万回
区分
非可逆形
奥行(mm)
49
縦(mm)
48
操作方式
交流操作形
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類
継電器
幅(mm)
81
開閉ひん度(回/時)
1800
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性
1000万回以上
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様
ミラーコンタクト:有
保護構造
IP20(IEC60529)
適合規格
EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
フレーム
12A
定格絶縁電圧(V)
AC690
使用温度(℃)
-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)
50/60共用
保存温度(℃)
-40~65(結露や氷結のないこと)
動作電圧
85%以下(閉路)
接点仕様
ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐衝撃(m/s2)
50
耐振動
振動数10~55Hz、加速度15m/s2
材質(接点)
銀合金
相対湿度(%RH)
45~85(結露や氷結のないこと)
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)
48
区分
非可逆形
種類
電磁接触器
奥行(mm)
49
規格
UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格
JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)
690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)
50/60
補助接点
ツイン
縦(mm)
48
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
100万回
定格インパルス耐電圧(kV)
6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
20
操作方式
直流操作形(1.2W)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
種類
電磁開閉器
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
44