マグネットスタンド 主柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「マグネットスタンド 主柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットベース 支柱」、「マグネットスタンド」、「ステンレス ポール 3m」などの商品も取り扱っております。


1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットベースMB-B用部品
適合機種 MB-B、MB-BV 種別 主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

中央精機ポール
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質 ステンレス(SUS303)、黒外装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 1300[130] 仕様 主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大 トラスコ品番 164-3134 質量(kg) 4.1 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.5/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm) M10×1.25 主柱取付ねじ中継金具(mm) M20/M10 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ20×355 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ14×200 マグネット部寸法(mm) 50×117×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg) 0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×110 マグネット部寸法(mm) 30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷