- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネットペイントカラーのおすすめ人気ランキング
マグネットペイントカラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「マグネットペイントカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットペイント」、「内装用塗料」、「チョークボードペイント」などの商品も取り扱っております。
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性
速乾
使用方法
(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材
屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質
(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系
厚さ(mm)
0.5
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
スプレー塗料
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
変性アルキド
塗ったところが黒板として使える。
チョークは水拭きできれいに消せる。
水性でイヤな臭いもなく安心。
速乾性できれいに仕上がる。
乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性
耐水、速乾
使用方法
(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。
適合材
室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)
危険物の類別
非危険物
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色
白色
付属品
ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
特性
水性塗料可
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
0.8
材質(表面/裏面)
PVC/ゴムマグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
45×3×50H
タイプ
補助板
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数
約5枚
寸法(mm)
Φ30×10
直径(Φmm)
30
材質(本体)
PP
磁束密度
表面/850gs