- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- マグネットホックのおすすめ人気ランキング
マグネットホックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「マグネットホック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 マグネット 強力」、「マグネットボタン 薄型」、「ブルーシート 固定」などの商品も取り扱っております。
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに
材質
磁石、鉄
寸法(mm)
20(取り付け部分含む)
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途小物などに
使用方法
1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
材質
磁石、鉄、真鍮
厚さ(mm)
約2.5
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。
布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
厚さ(mm)
3
直径(Φmm)
8
生地の間に縫い付けて段差をなくす為のパーツも付いています。
直径(Φmm)
22
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質
マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
財布や小さなバッグに最適なサイズです。
材質
金属
厚さ(mm)
3
直径(Φmm)
12
フタ部分がネジ式になっており、生地や革をはさんで使うタイプ。出来上がった作品にも後付けできます。
材質
真ちゅう・磁石
寸法(Φmm)
17
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類
グリップ式
仕様
グリップ式
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
205
幅(mm)
83
色
黒
太さ(mm)
10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
外から見えないタイプの内蔵タイプのマグネットです。
用途小物などに
使用方法
1.マグネットを生地に内側にミシン等で縫い付ける。2.もう片面も縫い付け、マグネットの文字が書かれていない面が向き合うようにする。
1パック(1組)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質
座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)
5
直径(Φmm)
10