マグネットホースフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「マグネットホースフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースホルダー マグネット」、「ホースハンガー マグネット」、「コバンザメマグネットフック」などの商品も取り扱っております。
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力 3.5Kg 材質 スチール、フェライト磁石 幅(mm) 61 ホワイト 高さ(mm) 60 フック 1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様 グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg) 0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質 スチール 吸着力(N) 14.7 マグネット部寸法(mm) (直径)80 受台寸法(mm) 幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

トラスコ品番 115-0627 材質 本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 32 質量(g) 60 奥行(mm) 65 フック 2本 最大積載量(kg/個) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。 吸着力 (最大)800g 仕様 マグネット式 直径(Φmm) バンド保持有効:約50 バンド長(mm) 約220
1個
599 税込659
当日出荷

散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×140×150
1個
729 税込802
当日出荷

乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用 トラスコ品番 816-2479 材質 ポリプロピレン、鉄 質量(g) 193 ベース寸法(mm) Φ66
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質 アルミ合金、ABS樹脂 シルバー、ホワイト 質量(g) 28 種類 標準 奥行(mm) 30.9 取付け方法 マグネット 材質(フック) アルミニウム合金 付加機能 なし 耐荷重(N) 9.8 吊下荷重N(kgf) 9.8[1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に 材質 (本体)スチール、(磁石)フェライト磁石 幅(mm) 50 高さ(mm) 77 アイボリー フック 1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。 材質 パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当 材質(磁石) 本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ 耐荷重(kg) 20 仕様 エアホース用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納 幅(mm) 59.5 高さ(mm) 59 最大積載量(kg) 4 フック 1本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。 吸着力(N) 26.4 吸着面寸法(Φmm) 50 磁束密度 120mT トレー寸法(mm) 250×95×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質 (保護シート)ポリプロピレン 寸法A(mm) 85.2 材質(磁石) 異方性フェライト 材質(ベース) 6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク) SPCC 耐荷重(N) 5.9 入数(個) 1 束線径(Φmm) 5.0~21.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) 6ナイロン 難燃性UL94V-2
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性 超強力 材質 本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック 自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業灯を固定して両手を使って作業が可能。
適合 EA815LD-35A、-35AS、-81、-82用 エスコ品番 EA815LD-87
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体) 磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g) 110g 耐荷重 (クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm) Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm) 約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ) クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m) 約30(巻取り) 材質 アルミ製 エスコ品番 EA124E-1 寸法(mm) 260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm) 15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)