- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネットラバー強磁タイプのおすすめ人気ランキング
マグネットラバー強磁タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「マグネットラバー強磁タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合成ゴム系接着剤」、「マグネットロール 強力」、「マグネットロール」などの商品も取り扱っております。
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)
10
主なワーク
パーツ
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性
強力
長さ(m)
10
仕様
片面粘着剤付
材質
ゴムマグネット
タイプ
異方性マグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)
1000
材質
ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)
フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様
片面粘着剤付
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強力
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質
ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)
4
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)
20
特性
強力
厚さ(mm)
1.2
タイプ
等方性マグネット
長さ(cm)
150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
5
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様
異方性磁石
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性
強力
色
白
長さ(m)
10
仕様
異方性マグネット
材質
異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)
0.4
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
用途銅製板への銘板の固定に。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
1.2
材質
ゴム磁石
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
0.8
材質(表面/裏面)
PVC/ゴムマグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。
色
無地
厚さ(mm)
4
材質
異方性マグネットベルト
タイプ
両面磁力タイプ
磁束密度
(表面)800G
仕様
両面磁力
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)