マグネットランタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「マグネットランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット」、「ランタンライト」、「小型ランタン」などの商品も取り扱っております。
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源 明るさ(Lm) 300 電源 電池式 LED COB型 連続点灯時間(時間) 10 寸法(mm) 約85×85×130 質量(g) 約250 使用電池 単3アルカリ乾電池3本
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類 LED 仕様 底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品 ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg) 1.1 タイプ 屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×116×262 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 照度(Lx) (1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命 球:40000時間 バッテリー容量(Ah) 8.8 バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -5~45 点灯方式 残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命 500回 充電時間(時間) ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番 65-1856-53 照射角 60度 演色指数(Ra) 70 定格光束(Lm) 1800 連続点灯時間(時間) HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類 LED 使用電池 単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品 USBケーブル・取扱説明書 材質 本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g) 約450 連続使用時間 High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリー PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間 約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃) ‐10~40 電源タイプ 充電式 アダプター型式 5V 2A(付属していません) サイズ(mm) 高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数 約300~500サイクル 明るさ(Lm) High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート 【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類 LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級 IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類 LED 保護等級 IP65 芯数 2 仕様 バッテリー残量計、USB出力付き 材質 アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V) 7.4 電池寿命 充放電約500回 電源タイプ 充電式 マグネット 強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン 100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キャンピングランタン
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
ブラック 電池寿命(時間) 約20 アズワン品番 65-0532-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×185×87
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類 LED 定格光束(Lm) 4000 質量(kg) 1.6 付属品 ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A バッテリー リチウムイオン7.4V 13.2Ah 色温度(K) 6500(昼白色) 照度(Lx) (1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx 寿命 (球)40000時間 使用環境温度(℃) -20~50 点灯方式 残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 4 LED 50W アズワン品番 64-5061-13 照射角 90度 演色指数(Ra) 83 連続点灯時間(時間) HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!! 収納式吊り下げフック付。
材質 ABS、PS 寸法(mm) 48×70×126 LED寿命(時間) 100000 LED使用数(個) 11
1個
655 税込721
当日出荷

乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。
用途非常時に灯り取りに 材質 ABS 寸法(mm) 85×85×180 質量(g) 150 全光束(Lm) 200 使用電池 単3型アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類 LED
1個
890 税込979
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

アウトドアやガレージ作業、非常時の強い味方!スライド式ハンディランタンです。 用途で分けて使える2サイズセット。アウトドアや停電などの非常時に。 スライドするだけで即点灯即点灯!の簡単操作。 スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。
使用電池 L:単三電池×3本、S:単四電池×3本 材質 ポリスチレン 質量(g) 約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) L:約87×87×124~183、S:約71×71×108~156 光束(Lm) (最大)L:約250、S:約150 連続点灯時間(時間) 約4
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷