- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- マグネットロックのおすすめ人気ランキング
マグネットロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新654件の「マグネットロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 磁石」、「自動ロック」、「ドアロック マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質
プラスチック+マグネット
色
ホワイト
質量(g)
38
種類
その他
長さL(mm)
31.5
取付け方法
面付タイプ
幅W(mm)
31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])
約3.9[0.4]以上
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
36
適合扉厚(mm)
(ロック本体のみ)13~16。(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
182
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)
1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品
受座
材質(本体)
亜鉛合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:ニッケルめっき。ヨーク:有色クロメート処理。受座:有色クロメート処理
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色
シルバー
全長(mm)
43
質量(g)
18
材質(本体)
アルミニウム
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.4×7長穴
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
78.4
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3691
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
サラ小ねじM3
幅W(mm)
3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品
受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上
(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
53
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
23.5(2.4)
取付け方法
面付タイプ
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品
受座
高さ(mm)
15.3
材質(本体)
アルミ合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応