- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- マグネット付きソケットのおすすめ人気ランキング
マグネット付きソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「マグネット付きソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットビット マグネット」、「ソケットレンチ マグネット」、「10mm マグネット ソケット」などの商品も取り扱っております。
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
54
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)
9.5
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g)
5
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)
60
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)
刃先マグネット
あり
差込角(sq.)
3/8インチSQ
二面幅(mm)
8、10、12、13、14
寸法(mm)
8、10、12、13、14
全長(mm)
63
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(sq.)
3/8インチSQ
全長(mm)
63
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)
6.35
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)
9.5
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。
全長L(mm)
27
寸法D2(mm)
17
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称
MA20S
全長(mm)
55
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質
樹脂、マグネット
サイズ
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応
6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マグネット付き!
サイズ
9.5×18mm、12ポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)
9.5
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
質量(g)
269
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途六角頭ドリルネジ
全長(mm)
60
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。
軸(mm)
6.35
全長(mm)
55
材質
特殊合金鋼
タイプ
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
硬さ
-
呼称
MB45
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
スライドマグネット付きです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番
396-1826
セット内容
マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応