- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- マグネット吸盤のおすすめ人気ランキング
マグネット吸盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新211件の「マグネット吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットリフター」、「マグネット用保護シール」、「ねじ付き吸盤」などの商品も取り扱っております。
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質
磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)
9.3
吸着力(N)
78.4
外径(Φmm)
45
適合ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
45×3×50H
タイプ
補助板
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)
470
材質(ゴム)
NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)
約360
質量(g)
900
ハンドル径(Φmm)
35.8
有効長(mm)
(ハンドル)127.8
材質(ゴム)
NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
433-4337
材質
ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
質量(g)
100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)
1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)
30
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×211
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(磁石)
フェライト磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。
デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。
材質
磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス
厚さ(mm)
2.8
耐荷重(kg)
1、垂直:1
外径(Φmm)
3.1
縦(mm)
31
横(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質
ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)
18
耐荷重(g)
500
特性
強力
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。
セット内容
マグネット脱着+粘着スタンド
質量(g)
90
対応機種
iPhone/スマートフォン対応
耐荷重(g)
約240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
38×38×31.6
エスコ品番
EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×190
ハンドル長さ(mm)
150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)
50
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×43×95
仕様
吸盤式
フック
回転式
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0550
質量(g)
340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0568
質量(g)
480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
467-9032
材質
(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)
470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)
45
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)
8
ねじ
M3・段穴
吸着力(N)
39.2
外径(Φmm)
30
適合ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9041
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
800
タイプ
シングルB
吸着力
25kgまで
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷