マグネット釘拾いのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「マグネット釘拾い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット スイーパー」、「鉄屑スイーパ」、「ハンドマグネット」などの商品も取り扱っております。
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番 756-9114 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 475 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 680×110×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質 (本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g) 440 吸着力(N) 39 本体サイズ(mm) 680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg) 3 仕様 柄付 トラスコ品番 361-1965 幅(mm) 115 全長(mm) 830 材質(本体) アルミ 質量(g) 730 柄径(Φmm) 24 材質(レバー部) 材質(ハンドル) ABS樹脂
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番 330-6372 材質 アルミ、ABS樹脂 幅(mm) 320 全長(mm) 715、1015(2段階伸縮) 質量(g) 1100 キャスター 付き 吸着力(N[kgf]) 50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N) 80 トラスコ品番 818-3554 材質 アルミ、磁石 幅(mm) 320 全長(mm) 725~1040 質量(kg) 1 質量(g) 1200 奥行(mm) 55
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N) 80 トラスコ品番 287-0703 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg) 1.5 材質(本体) アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm) 725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。 材質 ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石 吸着力 約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

カネテックロードスイーパ
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N) - トラスコ品番 406-4305 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm) 466 全長(mm) 990 質量(kg) 7 高さ(mm) 1090 奥行(mm) 141 マグネット部寸法(mm) 35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
材質 本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス 質量(g) 610 磁石保持力 4KGS/39N 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 680(柄の長さ600)×100×93
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N) 250 トラスコ品番 232-0967 材質 マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm) 82 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 1026 材質(本体) 一般構造圧延鋼材 奥行(mm) 42.5 磁石寸法(mm) 82×70
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg) マグネット:0.45 トラスコ品番 373-9040 質量(g) 115 寸法L(mm) 520 外径(Φmm) マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm) 461×362×1050 トラスコ品番 406-4321 質量(kg) 4.5
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質 ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g) 68 使用範囲(mm) 165-855 吸着力(N[kgf]) 35[3.5] 先端径(Φmm) (マグネット)15、(リング)18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm) 720~1035 頭径(Φmm) 95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
材質 本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。 寸法(mm) 680×90×90、【吸着範囲】90×90 全長(mm) 680 質量(g) 650 タイプ A型・ロングタイプ 吸着力(kg) 約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,320 税込4,752
当日出荷