マグネトロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「マグネトロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネトロン」、「電気レンジ」、「アイリスオーヤマ電子レンジ」などの商品も取り扱っております。

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
1組
87,980 税込96,778
7日以内出荷

分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa) 15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg) 11 ホワイト 定格電圧(V) AC100 直径(Φcm) ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W) 1150 電源コード(m) 1.5 庫内容量(L) 17 出力切替 700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg) 11.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz) 2450(発振) 高周波出力(W) 500/650 (50/60Hz) 出力切替 50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード 【オートメニュー】4種類 電源コード(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能 オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間 1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g) 11700 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×352×280 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:315×325×180 高周波出力(W) 50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。 仕様 セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換 材質 真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26 寸法(mm) 63×37×37 (対辺寸法) 質量(g) 130 フランジ NW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ 規格 CE、UKCA 出力 シリアル:RS232またはRS485 ケーブル長(m) 100 温度(℃) 最高ベークアウト(電子機器非接触):150 寸法A(mm) 37 精度 大気圧~100hPa ±50%。100hPa~1×103hPa ±15%。1×103hPa~5×10-4hPa ±50% 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 11 範囲 1.8~9.2V アナログ出力 0~10 再現性(%) 100~1×103hPaの間で読み値の2 保護等級 40 インターフェース ワンプッシュ式 測定範囲(hPa) 大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr) 保護機能 内蔵フィルター コネクタ 電気:RJ45/9ピンD-sub 保管温度(℃) -30~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 APG200データシート(0.82MB) インジケータ ステータス:360°高輝度LEDリング 動作温度範囲(℃) 5~60° 供給電圧(V) 直流15~48 相対湿度(%RH) 31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少 対応ソフトウェア Labviewドライバー 接点定格 直流48V (最大) 500mA コントローラ 互換性:TIC/ADC/TAG
1個
89,980 税込98,978
92日以内出荷

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 10.7 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm) ターンテーブル:約25.5 電源コード(m) 1.5 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W) 50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー 最大15分 庫内容量(L) 約17 年間消費電力量(kWh/年) 60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg) 約12 ホワイト 消費電力(W) 50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm) 458×349×281 高周波出力(W) 強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm) 273×323×181 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品 電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg) メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 使用温度範囲(℃) 10~40 外形寸法(mm) 100×130×100 出力 DC0~10mV 非線形 表示 アナログ 電源電圧(V) AC100~240 使用湿度範囲 15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa) 0.4~2700 設定圧力単位 Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容 測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 電圧(V) AC100~240 出力 【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa) 0.4~2700 電源(VA) 10 圧力測定範囲(Pa) 0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。 仕様 繰り返し性:±2% 材質 測定子フィラメント:白金(Pt) 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 使用温度範囲(℃) 10~40 外形寸法(mm) Φ46×81 電源電圧 DC5V±5%、350mA(MAX) 精度 ±10%/±20% 電源電圧(V) DC+5%350mAMAX 保護等級 IP30 使用湿度範囲 15~85%(但し結露なきこと) 取付姿勢 制限無し 保管温度範囲(℃) -20~65(但し結露なきこと) I/Oコネクタ USB microB 圧力測定範囲(Pa) 5×10-2~1×10+5
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類 真空計 測定範囲(Pa) 0.4~2700
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径 1/4フレアメス 付属品 専用ケース、電池006P×1 測定範囲 1-20000 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 9(006P)電池 精度 (大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー 熱電対式圧力センサー 機能 オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間) 15 反応速度(秒) (サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 165×85×38 ケーブル長(cm) 最大150(巻きコード) 表示切替 (可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様 自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 付属品 予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 質量(kg) 0.22 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) 9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×80×25 センサー ピラニー式 測定範囲(Pa) 101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様 ●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置 種類 真空計 外形寸法(mm) DIN48×70×96 電圧(V) DC24±1 出力 測定値出力:DC0-10V 適合規格 CE 表示 デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁 サンプリング 70ms アズワン品番 3-6054-11
1個
83,980 税込92,378
当日出荷