マシニングセンター工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
147件の「マシニングセンター工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BT30型」、「マシニングセンター ホルダー」、「マシニング」などの商品も取り扱っております。
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボーテックM/C用ガンドリル
汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に 材質 超硬材質K15相当
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品 ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)。チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm) 90 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 70 寸法L2(mm) 40 寸法d(Φmm) 42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:22.78/6.79。R6:22.24/7.18。R7:22.50/8.37。R8:22.80/9.63。R9:22.25/10.10。R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削 仕様 荒加工・仕上げ加工 適合チップ TE□43□R-G0(□) 最大切込深さ(mm) 17 取付部 アーバー方式 切込み角度(°) 90 刃径公差(mm) -0.1~-0.3
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルボルトや刃物の取り付け、取り外しに。
付属品 アダプタ 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品 丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角 直刃 公差(mm) 0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差 +0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
質量(kg) 22 寸法L(mm) 口金開き(MAX開き):224 寸法A(mm) 本体総長さ:475 寸法S(mm) 口金幅:100 寸法C(mm) ガイドブロック幅:14h7 寸法I(mm) ワーク取付面高さ:75 寸法J(mm) 口金高さ:45 最大締付力(kN) 20(2t) 標準装備品 ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1本
特価
31,310 税込34,441
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップ X63GUR 寸法D2(Φmm) 32
1本
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg) 0.24 全高(mm) 50 検出方式 内部接点方式 胴径(Φmm) 42.5 使用電池 SR44×2 材質(測定面) セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)