マシンリーマ インチサイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「マシンリーマ インチサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートリーマー」、「インチ ドリル」、「リーマー 20mm」などの商品も取り扱っております。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク ねじれ角(°) 左20 食付角(°) 45
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃形 ストレート シャンク MT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差 m5 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート ねじれ角(°) 20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質 超硬 K10 コーティング TiAlN 刃形 ストレート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

シャンク ストレートシャンク 材質 超硬 刃形 ストレート コーティング ノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート ねじれ角(°) 直刃 食付角(°) 45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

シャンク ストレートシャンク 材質 超硬 刃形 ストレート コーティング ノンコート
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質 スウェーデン鋼 加工深さ 有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様 直径 = 1/8インチ。タイプ = ジョバー。材質 = HSS。全体長さ = 65 mm。シャンクサイズ = 1/8インチ。シャンクタイプ = プレーン。カット長さ = 36mm。ポイントアングル = 118°。。インペリアル1/16 → 1/2インチ
1箱(10個)
2,740 税込3,014
当日出荷

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質 MCO(コバルト高速度鋼) シャンク MT(モールステーパー)シャンク 刃形 ストレート 刃径公差 m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数 6 シャンク径(Φmm) MT1 刃径公差 m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm) 50 全長L(mm) 100 刃径公差(mm) 0~+0.005 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 6 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 6 シャンク長l2(mm) 38 食付長さT(mm) 10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質 合金工具鋼(SKS) 先端 精度 JIS3級 表面処理 ノンコーティング 加工ねじ ユニファイねじ
1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)