- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- マジックアマドーレのおすすめ人気ランキング
マジックアマドーレのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新72件の「マジックアマドーレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無香料消臭剤」、「外壁 汚れ落とし」、「業務用 壁紙 洗剤」などの商品も取り扱っております。
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。
塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。
高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。
高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他
仕様
界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材
【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等。【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)。【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)。【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)。【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属。【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性。【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
【室内用壁面洗浄】ビニールクロス全般、スチールパーテーションに付着したヤニ汚れやカーボン系の汚れをいっきに落とします。洗剤ジミをつくらず、低発泡性のため、凹凸のある壁面にも泡が溜まらず、リンス作業の手間がかかりません。
用途内装壁面・ビニールクロス・スチールパーテーションなどのヤニ・ホコリ・カーボン系の汚れに。
形状
液体
液性
アルカリ性
関連資料
(2.14MB)
商品タイプ
業務用
1本(1.89L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【塗装壁用雨だれ除去クリーナー】従来品ネバドーレが、バージョンアップし「新ネバドーレ」として生まれ変わりました。
液漏れしにくく、中身の見える4Lの新容器(少量取り出し用小口付)に入れ替え、臭いもマイルドになりました。※一部の成分が変わりました。
マジックアマドーレの改良版増粘タイプの新ネバドーレ、高い粘性率が壁面に密着して垂れずにとどまるため洗浄効果がアップ!
また、新たに皮脂汚れと油汚れに効果が高い成分を配合し用途の幅が広がりました。
塗装面の雨だれをはじめ、お風呂場の皮脂汚れから台所の油汚れまで重汚染の強力洗剤としてもお使いいただけます。
用途塗装壁面の雨だれ、アクリル・ステンレス合板の看板、ポリエステルの軒下テント、浴室の皮脂汚れ、換気扇の油汚れなど
液性
アルカリ性
使用方法
1)洗浄面にシャンパー、ローラー、刷毛などで原液を塗布し、擦ります。希釈液の場合は、スプレーヤーで万遍なく噴き付け、パッドやステンレスブラシで擦ってください。2)5~10分程度放置し、十分な水で洗い流します。原液使用の場合でも、ひどい汚れや凹凸面には素材に応じた用具で擦り洗いしてください。
希釈倍率
20倍~30倍に希釈してもお使いになれますが粘性率は下がります
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所
外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
名称
けい酸ナトリウム液
等級
化学用 CP
化学式
Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)
SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成
Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番
89-0066-84
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
1344-09-8
別称
水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)
8.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。
新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。
シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。
だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)
使用方法
原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。
液性
中性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
希釈率(%)
原液
危険物の性状
水溶性
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(m3/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
135
質量(g)
600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
【100%植物由来成分配合】【界面活性剤不使用】の口に入っても安心な消臭剤。安全性、即効性を極めた画期的な消臭剤です。
【界面活性剤不使用】なので、布製品に使用してもべたつかず、変色の心配もありません。
柿渋タンニンパワーでたばこ臭や排せつ臭などを強力に消臭、除菌効果もあります。
用途タバコ臭・ペット臭・洋服などについた体臭・生ごみ腐敗臭・お部屋の臭い
香り
無香料
液性
中性
危険物の類別
非危険物
関連資料
仕様
清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に
色(本体)
グレー
色(袋)
オレンジ
取扱説明書
(5.9MB)
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
1本で家中丸ごとお掃除可能!
濃縮タイプなので200倍に薄めて使用可能
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合した洗剤。
手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現した洗剤です。
原液、50倍、200倍に薄めた液の使い分けで、キッチンまわりのガンコな油汚れから、
水アカ、ヤニ、ホコリなどの軽い汚れまで、このスーパーオレンジをご使用いただけます。
レンジ用洗剤、お風呂用洗剤、トイレ用洗剤など、複数の洗剤を買いそろえる必要もありません。
ガンコな汚れも強力洗浄!生分解性99%で地球にも優しい洗剤です。
壁にスプレーしても、垂れにくい泡タイプ!広い範囲も狭い範囲もフタで調整!
ガラスのホコリ汚れからレンジの油汚れまで使える洗剤。レンジ用、ガラス用、床用など多数の洗剤を揃える必要がなく、合理的です。
用途にあわせて原液、50倍、200倍に薄めてお使い下さい。
天然ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合した洗剤です。
レンジ用と同等以上の強力な洗浄力を持たせながら、手肌にはマイルドです。
成分
界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容
本体8個、ビス8本
材質
AES樹脂
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応