マスキングテープ 30mm 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「マスキングテープ 30mm 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光吸収シート」、「耐熱 養生テープ」、「黒 つや消し テープ」などの商品も取り扱っております。
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様 手で切断可能 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 70 粘着力(N/25mm) 8 引張強度(N/50mm) 350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質 (フィルム)ポリエステル、(糊)シリコン系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 66 耐熱温度(℃) 220
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途 養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm) 0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm) 0.05 伸び(%) 80 耐熱温度(℃) 200(60分) 引張強度(N/25mm) 98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 質量(g) 450 粘着力(N/10mm) 3.1 引張強度(N/25mm) 215.5 引張強度(N/10mm) 86.2 粘着力(N/25mm) 7.75 テープタイプ 手で切れる
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。 厚さ(mm) 0.08 テープ厚さ(mm) 0.08 連続使用温度(℃) 220(30分) 引張強度(N/10mm) 75
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%) 6 テープ厚さ(mm) 0.096 耐熱温度(℃) 120(30分) 引張強度(N/10mm) 32.3 巻戻し力(N/18mm) 高速5.4 粘着タイプ 強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 2
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm) 35以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g) 165 タイプ つやなしタイプ 基材厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/25mm) 14.5
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ 片面 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/10mm) 12 粘着力(N/25mm) 30 剥離紙 なし 特性 気密防水 粘着タイプ 強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様 光沢なし 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 100 粘着力(N/25mm) 18(対鉄) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m) 7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 47.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm) 0.14 テープ厚さ(mm) 0.14 連続使用温度(℃) 100(30分) 引張強度(N/10mm) 38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。 厚さ(mm) 0.1
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)