マスク防音のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「マスク防音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音 マスク」、「ヘッドホン型耳栓」、「耳栓 高周波」などの商品も取り扱っております。
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値 26dB(ANSI S3.19準拠) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド) ABS 材質(耳当て) (筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質 特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g) 120 規格 米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値 21 トラスコ品番 373-9805 ホワイト イヤホン形状 ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質 (クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプ ヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様 吸気口付、前ボタン式 その他 マスクは別売りです。 適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスク ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別 取替式防じん 仕様 交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分 RL3 質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa) 85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%) 99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号 第TM645号 機能 伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均:85) 排気抵抗(Pa) 35以下(平均:18) 排気ゴム弁 (交換部品)T-1K 吸気ゴム弁 (交換部品)丸型 頭ひも タイプXDB 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 Lv1対応可能 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工 NRR値 26 ブラック タイプ ヘッドバンド型 電源 単三乾電池×2本
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値 26dB トラスコ品番 342-0281 ブラック/グリーン 質量(g) 232 タイプ ネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×210 JIS規格 JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値 25 JIS規格 JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番 373-9821 イエロー タイプ ヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/16.1/3.1。250/22.4/2.1。500/31/2.9。1000/36.8/3.8。2000/38.5/3.9。4000/36.6/3。8000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値 28 コード あり 材質 ソフトメモリーフォーム トラスコ品番 490-4311 サイズ M 質量(g) 3.5 コード長さ(mm) 670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格 ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ NRR値 27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値 18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド) PVC 材質(耳当て) (筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値 21dB 規格 米国ANSI Z 3.19-1974 トラスコ品番 342-0272 ホワイト 質量(g) 205 タイプ ヘッドバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×215
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)