- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- マスター エアー ツールのおすすめ人気ランキング
マスター エアー ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新150件の「マスター エアー ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニミニアングルサンダー」、「ポリッシャー ミニ エアー」、「切断砥石 75mm」などの商品も取り扱っております。
小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)
1/2(12.7)
内径(Φmm)
推奨エアーホース:3/8(9.5)
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)
746/5秒トルク:678
全長(mm)
108
質量(kg)
1.42
穴径(Φmm)
推奨エアーホース:3/8(9.5)
差込角(mm)
3/8(9.5)
回転数
無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
推奨ホース径(mm)
内径4.8以上
コンプレッサー
3相200V 2.2kW以上
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
620(0.62Mpa)
ディスク寸法(inch)
3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)
34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
420
付属品
エアープラグ20PMタイプ
全長(mm)
120
質量(kg)
0.4
差込角(mm[inch])
ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)
251
質量(kg)
1.18
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
色
赤色
質量(g)
15
全高(mm)
25
寸法(Φmm)
50【2インチ】
ねじサイズ
M6(6mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
付属品
本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
109
質量(g)
340
エアーホース内径(Φmm)
(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー入口
1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用エアコンプレッサ
(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種
11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
仕様
(エアー排気)リア
付属品
PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個
全長(mm)
125
質量(g)
400
使用空気圧力(MPa)
0.55
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(13.5MB)
ディスク寸法(mm)
(使用)直径約75、穴径9.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シングルハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
実用トルク範囲(N・m)
310~475
最大トルク(N・m)
540
仕様
正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
95
質量(kg)
1.1
タイプ
シングルハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
空気消費量(L/min)
96
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品
シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)
1.37
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
最大トルク(N・m)
949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
104×61×185
空気消費量(m3/min)
0.3
エアーインレット
1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
16
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番
115-4247
消費電力(W)
135
電源(AC V)
100
砥石寸法(Φmm)穴径
2
カーボンブラシ呼び番号
KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
20
付属品
カプラープラグ
全長(mm)
170(ソケット含まず)
質量(kg)
0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
空気消費量(Nm3/min)
0.25
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)
176
質量(g)
550
差込角(mm)
9.5
最大トルク(N・m)
54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
空気消費量(L/min)
85
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
排気方式
後方排気
取扱説明書
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
簡単に正/逆切替操作可能
クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。
リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128.3
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
51
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
使用カプラー
PT1/4”
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
40
トラスコ品番
485-1013
全長(mm)
166
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
空気消費量(m3/min)
0.32
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5以上
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷