マスプロ 混合器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
96件の「マスプロ 混合器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログテレビ デジタル変換」、「屋外用分配器」、「マスプロ アンテナ」などの商品も取り扱っております。
地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様 UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型 付属品 F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個 質量(g) 360 対応 デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

仕様 優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子 適合 デジタル放送 質量(g) 約55 タイプ 屋内用・亜鉛ダイカスト製 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×54×20 電流容量(A) 1(DC15V) RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下) インピーダンス(Ω) IN/OUT:75 減衰量(dB) (通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様 通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18 適合 FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 種別 UHF+UHF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×92×52 周波数帯域(MHz) (伝送)470~770 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 1.8以下 入力レベル 入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg) 0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×69×22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合 FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応) 種別 FM・VHF・UHF+BS・CS 質量(g) 250 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×92×52 周波数帯域(MHz) (FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 (76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下) (10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品 防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg) 0.17 出力 最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×47×72.6 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 通過帯域損失(dB以下) 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ 1端子電流通過型 電流容量(A) 1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
ブラック 出力周波数(Hz) U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz) アズワン品番 64-6229-63 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力周波数(MHz) 47~3224
1個
969 税込1,066
当日出荷

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm) 22~38 出力端子 F型 付属品 防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様 各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品 F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg) 0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 82×94×53 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 適合マスト径(Φmm) 25~43 電圧定在波比 2.0以下 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品 5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 材質(本体) ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 質量(g) 0.17 外形寸法(mm) 51×87×47.6 機能 通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。 周波数帯域(MHz) UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm) 22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様 UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別 ホーム用 質量(g) 180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 84×94×47 適合マスト径(Φmm) 16~48.6 電圧定在波比 1.8以下 インピーダンス(Ω) 75(F形) 端子間結合損失(dB) 18以上 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合 デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ 全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
周波数帯域(MHz) 10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 (10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下) (10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様 UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合 地上デジタル、UHF帯 質量(g) 180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 84×94×47 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様 屋内用混合(分波)器 質量(kg) 0.038 ホワイト 外形寸法(mm) 40.9×50.4×16.6 出力 F形コネクタ2個 構造 合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力 F形コネクタ1個 機能 (通電)入力端子-CS/BS出力端子間 周波数帯域(MHz) 10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証 SHマーク コネクタ仕様 金メッキ 通電容量 DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A) 0.07 電圧(V) DC15 周波数帯域(MHz) FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 利得(dB) FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV) FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様 相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g) 増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃) 増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源 増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V) DC15 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 雑音指数(dB) 1.5以下 挿入損失(dB) 2以下 入力レベル 0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB) 出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz) 増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB) 0、-10dB以上(連続可変) VSWR 増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様 各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品 F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg) 0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 82×94×53 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 適合マスト径(Φmm) 25~43 電圧定在波比 (13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下 使用チャンネル(ch) 13~62、13~62 通過帯域損失(dB以下) (13~62)4.5、(13~62)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (13~62)20、(13~62)20 適合周波数 UHF
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷