- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- マックスベルトR2のおすすめ人気ランキング
マックスベルトR2のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「マックスベルトR2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰 サポーター」、「腰痛 バンド」、「腰椎 コルセット」などの商品も取り扱っております。
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズ
M
適合寸法(cm)
75~85
アズワン品番
65-2335-26
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)
約22
背部の硬質メッシュ素材を腰の形状に合わせて立体的に裁断。ズレや違和感がなく、腰を的確にホールドします。
腰のラインに合わせてS字に湾曲させたステーを採用。腰にぴったりフィットし、しっかりとした装着感が得られます。
硬質なメッシュ素材と伸縮性に優れたメッシュ素材を使い分けて、最適なサポート力を発揮。抜群の通気性を備えた2種類のメッシュ素材はムレを解消し、快適にお使いいただけます。
腰のサポート力を高める補助ベルトは、扱いやすい”ユニバーサルタイプ”。外しても端が本体と連結されているので、体をひねることなく着脱できます。
タイプ
メッシュタイプ、ミドルサポート
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。
4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズ
3L
適応胴囲(cm)
105~115
アズワン品番
65-2335-29
1箱
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ
男女兼用
適合部位
腰用
性別
男女兼用
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
前合わせ部に2本のステーと硬質メッシュ素材を使用。体幹の前屈の動きを抑えてサポートします。
前合わせ部両端にポケット状の装着機構を設け、装着が簡単。
背部の伸縮性メッシュ素材とソフトステーで、フィット感を向上。
3本のサポートベルトがワイドにしっかり固定し、腰の安定性を高めます。4本の軟質ボーンが腰椎を後ろから、側面からしっかり支え、長時間の使用も快適です。腹部に3層立体生地を使用。柔らかく、前かがみになってもお腹が圧迫されにくいです。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、軟質ボーン/PP(ポリプロピレン)、支持パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
適合部位
腰
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
16
適合部位
腰用
性別
男女兼用
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
背部素材の伸長性を各位置で変化させることにより、フィット性を高めています。
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色
白
材質/仕上
腰部をサポートする板(アルミステー)。補助ベルト(強力コットンゴムベルト)。パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)。マジックテープ
適合部位
腰
通気性・吸汗性に優れ、長時間着用してもムレにくいです。4本のS字スチールステーにより、支持性と固定力を高めています。補助ベルトで腹圧と固定力の調整が可能です。
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン・PE(ポリエチレン)・天然ゴム・スチール
適合部位
腰
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
胴回りの大きい人・身体の大きい人でも、腰の曲げ伸ばしの時のつらさに、腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポート!!
トラスコ品番
836-1958
サイズ
3L
適合部位
腰用
胴囲(cm)
110~130
性別
男女兼用
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位
腰用
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)
ゴム
種類
ウエッジベルト
最大速度(m/sec)
40
角度(°)
40