マックツール セット工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「マックツール セット工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックツール セット」、「スナップオン工具箱」、「マックツール」などの商品も取り扱っております。
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm) ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N) (上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。 差込角(sq.) 6.35・12.7 入組点数 117 セット内容 12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスのツールセットです。大型チェストケースは機能性、作業性、効率性を高めるEKR-1000シリーズを採用しています。
質量(kg) 49 ケース寸法(mm) 725×390×410
1セット
328,800 税込361,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数 86 差込角(mm) 9.5・12.7 質量(kg) 22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数 46 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 119-9994 セット内容 【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX420 質量(kg) 10.7 タイプ 2段式メタルケース ケース色 レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg) 4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数 95 質量(kg) 13 ケース寸法(mm) 510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容 【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個。【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個。【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個。【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個。【スパークプラグソケット16mm 】×1個。【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個。【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個。【ラジオペンチ150mm 】×1本。【ニッパー150mm 】×1本。【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本。【ハンマー 】×1本。【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本。【ビット 全長25mm(計22個)】。 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本。 (プラス) #1/#2/#3×各1本。 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本。 (四角)S1.S2.S3×各1本。 (星型)10.20.25.30×各1本。 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本。 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本。【カッター】×1本。【カッター替刃 】×1箱(10枚)。【ビス・釘類】×1箱。【引き出し】×2個 質量(kg) 7.5 差込角(mm) 9.5 セット商品数 82 ケース寸法(mm) 355×220×220 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷


質量(kg) 56 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1000×691×459 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数 60 セット内容 【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個 質量(kg) 3.5 ケース寸法(mm) 380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能 鍵付きで盗難対策もばっちり
付属品 U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個 セット内容 サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個 質量(kg) 127 寸法(幅W×高さH)(mm) 1465×1560
1セット(4台)
259,800 税込285,780
3日以内出荷

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数 45 トラスコ品番 794-4977 セット内容 【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S。【ハイブリッドモンキレンチ】UM36。【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175。【ラジオペンチ】RP150。【強力ニッパー】KN150。【プライヤ】P200。【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A。【エキステンションバー(150mm)】EB4150。【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10。【ハンマー】1LB。【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100。【ツールケース】 質量(kg) 11 差込角(mm) 12.7 ケース寸法(mm) 420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。 大型キャスター付で移動がラクラク。 大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。 本体質量(kg) 68 取付寸法(mm) (ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040 引出し 7段
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)