- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- マック8のおすすめ人気ランキング
マック8のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新727件の「マック8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット入り貼付型スペーサー」、「ソケット スルーホール」、「ICピン」などの商品も取り扱っております。
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
材質(樹脂部)
アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)
黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
AWG26より細い物
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)
黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類
その他
定格
1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)
1.6
リード線長さ(mm)
200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)
黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)
(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
2.54mmピッチで並びます。
電線が50cmの長さでついています。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
125(AC,DC)
適合板厚(mm)
0.8~2.0
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合電線
26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
0.8~0.9ΦTH仕上り径
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
取付板厚(mm)
0.8~3.2
適合電線
22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質
アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.5
種類
その他
材質
内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿抜耐久
100回以上
定格電流(A)
1
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)
3
コンタクトピッチ(mm)
2.54
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
結線方式
電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理
銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)
ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類
その他
ピン径(Φmm)
0.6
材質(ワイヤー部)
銅ニッケルメッキ
材質(ピン)
ニッケル
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質
ナイロン66
仕様
スナップ取付
色
ナチュラル
取付穴径(Φmm)
頭部/4(0~+0.2)。脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1~2。脚部/0.5~2.3
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質
ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
推奨メタルマスク厚(μ)
100~150
挿抜回数
100回以上
工具不要で簡単装着。
ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類
その他
高さ(mm)
8
適合板厚(mm)
(基板)1.0~1.6
適合穴径(Φmm)
3.0~3.2
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様
接着式基板スタンド
トラスコ品番
193-5081
セット内容
お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質
黒色ABS樹脂
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)
対応