- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- マッハのおすすめ人気ランキング
マッハのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新188件の「マッハ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 常圧」、「Gillette」、「シックハイドロ5」などの商品も取り扱っております。
フジマックエーコー マッハ トリプルカプラ
1本の配管から3分岐できます。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5653材質鉄、アルミニウム質量(g)390最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
フジマックマッハ高圧エアーライズホース
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース色ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95ETRTO規格47-559材質(ビード)スチ-ル色黒/黒質量(g)650推奨内圧(kPa)240-380
1本
¥2,898税込¥3,188
8日以内出荷
フジマックマッハ コンバーター ミドルタイプ
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8トラスコ品番838-7347材質鉄質量(g)180設定圧力単位MPa入力圧力(MPa)最大:2.5
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
通常の約3倍エアー量が出ます。
消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
1丁
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
アンチフリクション3枚刃、10枚のマイクロフィンとスムーサーで、カミソリ負けゼロの剃り心地。
最長30日間使用可能 。
進化型アンチフリクションコーティングで、赤みゼロを保証。
スムーサー付きのジレットマッハ3ターボは、肌をすべるように動くから、何度剃っても肌にやさしい。
刃数3シリーズジレット商品タイプホルダー
フジマックマッハ高圧エアーライズドラム30M
高圧空気圧力専用エアーリールです。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6色ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
1台
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
フジマックワンタッチカプラ オネジタイプ
ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ接続方式ワンタッチ式サイズオネジR3/8取り付け形状オネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥539税込¥593
当日出荷
1本
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
マッハモータのコレットナットです。
仕様●適応機種:マッハモータアズワン品番65-9564-91
1個
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入最高使用圧力(MPa)1.5仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60使用流体圧縮空気
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
マフラーの穴やヒビを補修するガンガムの大容量タイプ。密閉性の高いボトルタイプなので使用頻度の多い業務用途に最適です。
色グレー耐熱温度(℃)700危険物の類別非危険物
1本(450g)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
1本
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
深剃り、もっと快適に。
刃数3枚刃シリーズジレット商品タイプ替刃
1パック
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷