- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- マニホールドガスケットのおすすめ人気ランキング
マニホールドガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新525件の「マニホールドガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インテークマニホールドガスケット」、「マニホールドパッキン」、「エキゾースト ガスケット」などの商品も取り扱っております。
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)
250×420
純正相当番号MR507198
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
優良メーカー部品です。
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカー
ミツビシ
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)
180
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)
300×300
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数
5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数
5
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質
ノンアスベスト
耐熱温度(℃)
180
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
寸法(mm)
500×500