- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- マニホールドゲージのおすすめ人気ランキング
マニホールドゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新391件の「マニホールドゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ゲージマニホールド」、「R134a カーエアコン用ゲージマニホールド」、「マニホールドゲージ ホース」などの商品も取り扱っております。
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別
R404A・R134a専用
仕様
(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ
蛍光剤入り
容量(g)
50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス
HFC-134a
仕様
・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガス
HFC-134a
種別
3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別
R22、R12、R500、R502
接続口径(inch)
1/4フレア
仕様
R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付
セット内容
ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ
常用圧力(MPa)
3.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別
ヒートポンプ用、R410A用
付属品
サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合
ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番
EA101TR
接続口径
UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)
68(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)
100
連成計(MPa)
-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥36,900
税込¥40,590
8日以内出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様
マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
連成計(MPa)
-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
PAGオイル専用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16-20UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5