マノスターゲージ wo70のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「マノスターゲージ wo70」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風圧 計」、「マノスターゲージ」、「ピトー管」などの商品も取り扱っております。
差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
適合ガス 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 仕様 受圧エレメント:ダイヤフラム 寸法(mm) Φ138×69 接続口径 内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管) 質量(g) 270 精度 ±1.5%FS 測定圧力 差圧式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
最小目盛 1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式 差圧式 目盛 表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃) -10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 材質 (外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金 極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g) 約270 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム 付属品 取付ナットセット 材質 (受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート 質量(g) 約90 口金 本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 目盛 エッジワイズ形(目盛長約45mm) 精度 ±2.5%FS(23℃において) 測定方式 (圧力)差圧式 使用周囲温度(℃) -10~50(だだし氷結しないこと) 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa) (受圧エレメント)20、(計器本体)50 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 圧力単位 Pa
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

山本電機製作所マノスターゲージ WO81
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体不可) 測定方式 差圧式 表示 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 材質 外装:ポリカーボネートおよびポリアミド 衝撃(耐久)(m/s2) 100(3軸方向各6回) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4) 極性 口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g) 約270 材質(エレメント) シリコーンゴム 仕様 受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。
最小目盛 1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。 材質 接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 質量(g) 約480 取付方式 垂直 使用温度範囲(℃) -20~60 外径(Φmm) 【目盛】85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。 質量(g) 約200 取付方式 垂直 使用温度範囲(℃) -10~50 精度 ±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エスコ品番 EA729SA-6A 種類 微差圧計 精度 ±5%F.S. 測定流体 空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(Pa) 0~50
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。
最小目盛 1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA729SA-300A 種類 微差圧計 精度 ±1.5%F.S. 測定流体 空気及び非腐食性ガス 圧力レンジ(kPa) 0~3
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式 差圧式 目盛 表示角:約70° 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa) (計器本体)50、(受圧エレメント)20 材質 (外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久) 5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久) 100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金 極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別 精度(%) ±2.5FS(23℃において) 仕様 (受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2137 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式 壁取付 電源 12~24V DC ±10% 精度 差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能 スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体 気体 コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2]) 50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
1組ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番 405-2307 セット内容 単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g) 145 電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度 F.S.±3% 分解能 0.1Pa 単位 Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲 -99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 質量(g) 600 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 75 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)