マブチモーター 12vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「マブチモーター 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 12v dc 小型」、「マブチ」、「超 小型 モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 1.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20500 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 10 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 2.5~3.5 適正電圧(V) 3 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm) 2.0 適正電圧(V) 12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm) Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 80 寸法(Φmm) 32 消費電流(A) 適正負荷時:0.98 トルク(N・m) (停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V) 10.8~13.2 ギヤ比 1:100 適正電圧(V) 12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 2.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22200 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 14.5 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 1.5~3.5 適正電圧(V) 2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm) Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:123 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 128 寸法(Φmm) 32 消費電流(A) 適正負荷時:2.05 トルク(N・m) (停動トルク)2.22(22.6kg・cm) 使用電圧範囲(V) 10.8~13.2 ギヤ比 1:71 適正電圧(V) 12 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.785
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容 ブラシレスモータ 質量(g) 830 定格電圧(V) 36 最大出力(W) 680 最大トルク(N・m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 定格回転数(min-1[r.p.m]) 3600 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~42 無負荷電流(A) 1.3 定格トルク(N・m) 1 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.34MB)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比 1/10.33 定格電圧(V) 24 最大出力(W) 342 最大トルク(N・m) 17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 270 定格回転数(min-1[r.p.m]) 225 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~28 無負荷電流(A) 2.9 定格トルク(N・m) 8.6 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.73MB) 許容ラジアル荷重(N) 700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ セット内容 ブラシレスモータ、コントローラ 質量(g) 830 定格電圧(V) 36 最大出力(W) 680 最大トルク(N・m) 2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 定格回転数(min-1[r.p.m]) 3600 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~42 無負荷電流(A) 1.3 定格トルク(N・m) 1 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.3MB) (0.6MB)
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比 1/10.33 定格電圧(V) 24 最大出力(W) 342 最大トルク(N・m) 17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 270 定格回転数(min-1[r.p.m]) 225 回転方向 両方向 使用温湿度範囲 -10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲 10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V) 17~28 無負荷電流(A) 2.9 定格トルク(N・m) 8.6 防水性 IPX4 取扱説明書 (1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N) 700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータ電源線 延長ケーブル
適合 IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZC ケーブル長(mm) 1000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。 定格電圧(V) 48 最大出力(W) 1050 最大トルク(N・m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5400 定格回転数(min-1[r.p.m]) 4800 使用温湿度範囲 -10~50℃/20~60%RH 保管温湿度範囲 10~20℃/30~60%RH 使用電圧範囲(V) 15~55 無負荷電流(A) 2.0以下 定格トルク(N・m) 1.3 関連資料 (6.75MB) 取扱説明書 (2.93MB)
1セット
42,534 税込46,787
7日以内出荷

光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別 光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN 軸径(Φmm) 2 規格 DC1.5V~12V、70mA
1個
650 税込715
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
361 税込397
当日出荷

光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別 光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK 軸径(Φmm) 1.5 規格 DC1.5V~3V、10mA
1個
580 税込638
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品 8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm) 18.7×15.5 全長(mm) 27(シャフト含む) 直径(Φmm) 最大15.5 質量(g) 11(モータのみ) 種類 汎用モーター シャフト径(Φmm) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) (適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA) (適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷