- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- マホガニー材のおすすめ人気ランキング
マホガニー材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「マホガニー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水性保護塗料」、「オーク」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」平机。
天板左右に1ヶ所ずつ配線用のコード穴付き。
デスク下に同シリーズのサイドテーブル(346-228)、サイドキャビネット(346-229)を組み合わせれば機能的な執務スペースになります。
グリーン購入法
適合
仕様
天板配線口2ヶ所付
材質
天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、エッジ=ABS、幕板・脚部=ポリエステル化粧板・パーティクルボード
色
マホガニー
最大積載量(kg)
80(等分布)
天板厚さ(mm)
30
アジャスター
付
1台
¥69,980
税込¥76,978
25日以内出荷
コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
色
マホガニー
フレット数
19フレット
スケール
480mm
仕様
TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
1本
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品
工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)
140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」飾戸棚。
上段は鍵付の両開きガラス扉です。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
付属品
可動棚板3枚付、鍵2枚付(ガラス扉と下段扉は別鍵での施錠になります)
材質
本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金
色
マホガニー
最大積載量(kg)
25/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
857×407×上段1058・下段526
棚板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
60
アジャスター
付
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥159,800
税込¥175,780
25日以内出荷
耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。)
仕様
ツヤなし
種別
水性
タイプ
顔料系木部着色剤
分類
非危険物
主な用途
屋内木部・木製品
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
約1(20℃)で上塗り可能
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0(通常不要)
特性
耐候
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
スギ科スギ属の針葉樹。
本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。
赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。
撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。
高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。
成分
合成樹脂(アクリル)
種別
屋内外木部用塗料
タイプ
水性
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)
約2(20℃)、約3(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
撥水、耐候
塗料タイプ
エマルション
明るくやわらかな風合いが良く、触り心地もなめらかです。耐久性に優れ、幅広い用途で使用できます。年輪目に油分あり、シーラ止め必要。
材質
欧州赤松(レッドパイン)
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.53
色調
無塗装
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料
注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
サービス分類
オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質
ホワイトスプルース
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.4
色調
無塗装
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)
約90(20℃)
危険物の類別
非危険物
高知県産材を地元で集成加工している特注品。節(フシ)がない最高品質の仕上がりで、きめ細かな淡い色合いの柾目です。上品でとても良い香りもお楽しみいただけます。
材質
土佐桧
長さ(mm)
2100
等級
A・A
比重
気乾比重:0.4~0.5
色調
無塗装