- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐油手袋
- マリン手袋のおすすめ人気ランキング
マリン手袋のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新161件の「マリン手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 手袋」、「マリン」、「パームフィット手袋」などの商品も取り扱っております。
手の保護と快適作業に。
しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。
手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。
用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯など
手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています
特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています
袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます
用途水産加工、農業、機械。
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質
クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)
0.65±0.1
色
黒
入数(双)
1
機能
耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)
40
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
材質(裏)
レーヨン・綿植毛
材質(表)
塩化ビニル樹脂
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)
対応
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様
EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質
表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.75
色
ダークブルー
入数(双)
1
機能
耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)
33
耐透過性
アルカリ類溶剤
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)
綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。
用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)
0.46
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)
33.7
材質(裏)
綿
材質(表)
ネオプレンゴム
耐透過性
アルカリ類溶剤
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。
天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。
裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。
手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別
両手
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
薄手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分も薄手でフィット感があり、エンボス加工付です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など
タイプ
薄手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料
仕様
EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質
表:クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.75
色
ダークブルー
入数(双)
1
機能
耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)
33
耐透過性
アルカリ類溶剤
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。
フィット性が高くスベリ難いので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています。
従来の塩ビ手袋に比べ、約2倍の耐油性。
用途自動車関連業、機械工業
RoHS指令(10物質対応)
対応