マルコン コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「マルコン コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサキャップ」、「コンデンサ 2.2μF」、「無極性電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

制御方式 ストアードプログラム方式 耐電圧 AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) 周囲/-20~+75(バッテリ除く) 応答時間 入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):。全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) データメモリ READ/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリア。READ専用:456ワード(DM6144~6599)。PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれか。。RS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか。。(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です) 突入電流(A) 25以下 演算処理速度(μs/命令) 基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 命令 語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令。種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個) 雰囲気 使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V) DC20.4~26.4 耐振動 JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2。X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 保持時間(ms) (電源)2以上 プログラム機能 運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量 ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs) 入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能 保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能 CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー 320点:HR0000~1915(HR00~19CH) 一時記憶リレー 8点(TR0~7) 特殊補助リレー 448点:22800~25515(228~255CH) 補助記憶リレー 384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式 スルーホール シリーズ LXS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 5000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類 進相コンデンサ 適合規格 JIS C 4901(2013) 外装色 マンセル N1.0色 設置場所 屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲 定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流 定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性 (放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%) -5~+10 動作温度範囲(℃) -25~+45 体積損失(%) 0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KMG。許容差(マイナス) = -20%。。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式 スルーホール シリーズ KMS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 3000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
特価
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


105℃ 1,000~2,000時間。
仕様 ●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個 アズワン品番 67-0359-38
1個
78 税込86
5日以内出荷

1パック(10個)
299 税込329
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = KMG。許容差(プラス) = +20%。。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷

仕様 ●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:50V●静電容量:2.2μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.12●リプル(120Hz105℃):12mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ4mm×5.2mm●入数:1個 アズワン品番 67-0401-69
1個
59 税込65
5日以内出荷


仕様 静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 x 12mm。高さ = 12mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = LXZ。リード径 = 0.6mm。。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷

1パック(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)