- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- マルチカプラのおすすめ人気ランキング
マルチカプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「マルチカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチコネクタ DM シリーズ」、「日東工器 マルチカプラ」、「マルチコネクター」などの商品も取り扱っております。
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)
流体
空気
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ポート数
8
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)
流体
空気
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ポート数
4
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する
材質(本体)
アルミニウム
材質(継手)
真鍮
ねじ部
継手取付:1/8Rc
プラグ内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.7
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)
流体
空気
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ポート数
12
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)
流体
空気
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
ポート数
16
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
取付ねじサイズ
Rc1/8
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動)
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。
機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。
また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する
材質(本体)
アルミニウム(黒色アルマイト)
材質(継手)
真鍮(ソケット側バルブ有り)
プラグ内径(Φmm)
3.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
電極数
10P
ねじ部
継手取付:1/8Rc
機構
ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン
材質
真鍮(ソケット側バルブ有り)
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)
流体
空気・水・作動油
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
7.0
材質(本体)
ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
10.0[102]
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動)
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)
流体
空気・水
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
配管のコンパクト化が可能。
集中配管が可能。
豊富なシリーズ(40機種)。
ワンタッチ取付。
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
用途複数配管用に。
トラスコ品番
167-3180
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
相手側取付サイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合カプラ
マルチカプラ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
マルチカプラ MAM-B型用のカプラ
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/8
適合
MAM-B-1S8、MAM-B-1S12
質量(g)
49
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数
5
仕様
空気簡易集合配管
付属品
ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番
113-3926
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
890
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
取付サイズ
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
トリプルブランチエイ
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ