- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- マルチチャンネルのおすすめ人気ランキング
マルチチャンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新604件の「マルチチャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル 穴あき」、「マルチアングル」、「チャンネル sus」などの商品も取り扱っております。
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)
2
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)
2400
長穴(mm)
11×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)
2.5
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
穴径(Φmm)
11
仕上
三価クロムメッキ
板厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
質量(kg)
5.28(kg/2.5m)
長さ(m)
2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。
表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式
MBT-15S~MBT-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型